MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=32 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3032R
Rubix:02853028
EAN:3660338404481


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 32 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=32 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=32 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 32 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Richtdiameter | 129,56 mm |
| Buitendiameter | 134,3 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Kopcirkeldiameter | 134,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,43 excl. BTW
/ stuk
€ 93,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen