MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=24

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B1024
Rubix:A0052645
EAN:3660338303463
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=24

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=24


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 24 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter389,18 mm
Buitendiameter409,7 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter409,7 mm
€ 493,53 excl. BTW
/ stuk
€ 597,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen