MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=9

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3009
Rubix:A0053114
EAN:3660338298776
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=9
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=9


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 09 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden9
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter37,13 mm
Buitendiameter41 mm
Totale breedte46 mm
Kopcirkeldiameter41 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,68 excl. BTW
/ stuk
9,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen