MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=36

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B3036
Rubix:A0053134
EAN:3660338297250
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=36
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=36


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
ISO-code06b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter109,29 mm
Buitendiameter113,4 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter113,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,63 excl. BTW
/ stuk
37,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden