MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 RVS
Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B1020SS
Rubix:02854406
Fabrikant:894572


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=20 RVS
Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B1 - 20 tanden - Roestvrij staal
Sterke punten
Corrosiebestendig
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Diameter naaf | 64 mm |
| Richtdiameter | 85,8 mm |
| Buitendiameter | 86 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,11 excl. BTW
/ stuk
€ 59,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen