MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=95

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1095
Rubix:A0048664
Fabrikant:883282
EAN:3660338366994
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=95
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=95


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 95 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
ISO-code24b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot50 mm
Diameter naaf160 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter1167,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8.388,63 excl. BTW
/ 3 stuks
10.150,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen