MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=45

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B2045
Rubix:A0048768
Fabrikant:883177
EAN:3660338365942
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=45

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=45


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code10b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot29 mm
Diameter naaf120 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter235 mm
€ 124,74 excl. BTW
/ stuk
€ 150,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen