MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=45

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P32B1045
Rubix:A0048645
Fabrikant:883299
EAN:3660338367168
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=45

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=45


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf180 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter751 mm
€ 1.368,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.655,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen