MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=18 GT TL2517
Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B2018R
Rubix:A0410495
Fabrikant:894631
EAN:3660338470318


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=18 GT TL2517
Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
Tandwiel - conische boring- 16B2 -18 tanden (2517) - C45 staal - Geharde tanden
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 120 mm |
| Richtdiameter | 146,28 mm |
| Buitendiameter | 157 mm |
| Totale breedte | 47,7 mm |
| Kopcirkeldiameter | 157 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,37 excl. BTW
/ stuk
€ 166,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden