MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=19
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2019
Rubix:01851369
Fabrikant:866011
EAN:3660338201974


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=19
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 10B2 - 19 tanden - C45 Staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 96,45 mm |
| Buitendiameter | 103,3 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 103,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,89 excl. BTW
/ stuk
€ 32,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden