MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=26 TL1610
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B1026
Rubix:01850640
Fabrikant:857156
EAN:3660338124204


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=26 TL1610
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 26 teeth (1610) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 76 mm |
| Richtdiameter | 105,36 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
| Kopcirkeldiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,16 excl. BTW
/ stuk
€ 26,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen