MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=22 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B2022
Rubix:01850884
Fabrikant:857277
EAN:3660338125393
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=22 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=22 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z22 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter133,86 mm
Buitendiameter141,8 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter141,8 mm
€ 76,58 excl. BTW
/ stuk
€ 92,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen