MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=95 TL2517

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B1095
Rubix:01850860
Fabrikant:857268
EAN:3660338125300
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=95 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=95 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 95 teeth (2517) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden95
ISO-code12b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter576,17 mm
Buitendiameter585,1 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter585,1 mm
€ 456,42 excl. BTW
/ stuk
€ 552,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen