TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT TL2517

Kettingwiel 08B1/2012 30T gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 12B1/2517 22T hardened
Rubix:01272392
Fabrikant:21723000256
EAN:8718472598803
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT TL2517


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1411 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code12b-1
Materiaalstaal
Gewicht1411 kg
Totale breedte45 mm
€ 33,44 excl. BTW
/ stuk
€ 40,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen