MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=10
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B1010
Rubix:A0052757
EAN:3660338302336


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=10
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 10 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 10 |
| ISO-code | 28b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 143,85 mm |
| Buitendiameter | 162,3 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 162,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,58 excl. BTW
/ stuk
€ 90,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen