MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=27

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P28B1027
Rubix:A0052740
EAN:3660338302503
MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=27
Technische samenvatting
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=27


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 27 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
ISO-code28b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter382,88 mm
Buitendiameter401 mm
Totale breedte75 mm
Kopcirkeldiameter401 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
435,11 excl. BTW
/ stuk
526,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen