MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=45 TL3020
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA20B1045
Rubix:01851488
Fabrikant:857373
EAN:3660338126338


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=45 TL3020
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 45 teeth (3020) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 160 mm |
| Richtdiameter | 455,17 mm |
| Buitendiameter | 470,3 mm |
| Totale breedte | 51 mm |
| Kopcirkeldiameter | 470,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 729,89 excl. BTW
/ stuk
€ 883,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen