MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=56

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B1056
Rubix:A0051738
EAN:3660338318887
MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=56

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden56
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=56


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B1 Simplex - 56 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden56
ISO-code12b-1
Richtdiameter339,75 mm
Buitendiameter348,7 mm
Totale breedte11,1 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
€ 100,95 excl. BTW
/ stuk
€ 122,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen