SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE08-03

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGE08-03
Rubix:05281279
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE08-03

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r(pt) 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGE08-03


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGE08-03 (Tube O.D. ø8, Thread 3/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht36 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r(pt) 3/8
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
39,22 excl. BTW
/ 2 stuks
47,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen