Referenties
SMC:KQ2Y08-G01A
Rubix:05283421
EAN:3618036039856

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2Y08-G01A
SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
Serie kq2-snelfittingen
Sterke punten
Accepteert nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen