SMC RVS KOPPELING KGF08-02

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGF08-02
Rubix:05279370
Fabrikant:KGF08-02
SMC RVS KOPPELING KGF08-02
Technische samenvatting
Aansluiting 1tube ø 8 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS KOPPELING KGF08-02


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGF08-02 (Tube O.D. ø8, Thread 1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht22 g
Aansluiting 1tube ø 8 mm (push-in fitting)
Aansluiting 2female thread rc 1/4 (iso 7-1)
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,98 excl. BTW
/ 2 stuks
39,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen