SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E12-00G

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E12-00G
Rubix:A0260525
Fabrikant:01544638
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E12-00G

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E12-00G


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Schotverbinding.
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met dezelfde diameter.

Ontgrendelknop: rond type
Aansluitdraad: inchmaat (NPT, UNF) of metrische maat (M, R, Rc)
Optie: geen
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: G (roestvrij staal 303)
Toepasselijke buisbuitendiameter: ø 12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 112 mm
Profielkq2-g
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 53,98 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 65,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen