SMC FITTING KQ2D04-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2D04-01AS
Rubix:05283135
EAN:3618036069167
SMC FITTING KQ2D04-01AS
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2D04-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk Delta Verbinding
•Male delta union.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,70 excl. BTW
/ 10 stuks
73,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen