SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH08-03

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGH08-03
Rubix:05279378
Fabrikant:KGH08-03
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH08-03

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 303 (metalen elementen) + pbt-behuizing
Aansluiting 1tube od ø8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH08-03


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 roestvrij staal toegepast voor metalen elementen.
•Geschikt voor nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuizen.
•Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
•Kleine ontkoppelingskracht.

Model: KGH08-03 (Buis O.D. ø8, Draad 3/8)
Dichtmiddel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht18 g
Materiaalroestvrij staal 303 (metalen elementen) + pbt-behuizing
Aansluiting 1tube od ø8 mm
Profielhalve koppeling
Aansluiting 2thread r 3/8
Maximumtemperatuur60 °C
Typeone-touch mannelijke connector (kgh, rechte koppeling / halve koppeling)
Diameter buis8 mm
€ 19,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 23,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen