FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 130716 (153029)

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-3/8-10-B-50
Rubix:06149838
Fabrikant:130716
EAN:4052568024376
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 130716 (153029)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-10-B 130716 (153029)


Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-10-B-50 inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht39,8 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
4,31 excl. BTW
/ stuk
5,22 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
4,31 excl. BTW / stuk
50 of meer
3,02 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden