FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q10-P10 558716

Koppeling NPQM-L

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-L-G38-Q10-P10
Rubix:06150598
Fabrikant:558716
EAN:4052568054854
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q10-P10 558716

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-G38-Q10-P10 558716


L-insteekschroefkoppeling NPQM-L-G38-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37,5 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
€ 4,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden