SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL12-04S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGL12-04S
Rubix:05281327
Fabrikant:KGL12-04S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL12-04S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL12-04S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
KGL, One-touch Fitting Stainless, Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht58 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
€ 27,26 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 32,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen