SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGT10-02S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGT10-02S
Rubix:05279441
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGT10-02S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGT10-02S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGT10-02 (Tube O.D. ø10, Thread 1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht30 g
Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 11/4
Profielkgt
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
€ 30,80 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 37,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen