FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 132897 (186268)

Insteekkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-G1/8-4-100
Rubix:06149958
Fabrikant:132897
EAN:4052568028480
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 132897 (186268)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-4 132897 (186268)


L-insteekschroefkoppeling QSML-G1/8-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 204,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 246,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen