INA KGSNG 50 PP/AS ASGELEIDING
Kgsng lineair kogellager en huisvestingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGSNG50-PP-AS
Rubix:03145586
EAN:4012802049503


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 132 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Documenten
Productdetails : INA KGSNG 50 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KGSNG..-PP-AS, met zelfuitlijnende lineaire kogellager, afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Lengte | 132 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 13900 N |
| Belasting dyn. C0 | 15100 N |
| Serie | kgsng..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,81 excl. BTW
/ stuk
€ 510,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen