INA KGBAS 50 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Linear Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBAS50-PP-AS
Rubix:03145550
EAN:4054362438281

Documenten
Productdetails : INA KGBAS 50 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 98 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Belasting stat. C | 6300 N |
| Belasting dyn. C0 | 8700 N |
| Serie | kgbas |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,30 excl. BTW
/ stuk
€ 517,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
