EWELLIX LVCR 12 D-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix Flens lineaire lagereenheid LVCR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LVCR 12 D-2LS
Rubix:03094192
Fabrikant:M/2298689
EAN:7316576867446


Documenten
Productdetails : EWELLIX LVCR 12 D-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Geflensde lineaire lagereenheden, gesloten behuizing
Sterke punten
Ewellix, voormalig Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x430x740 mm |
| Gewicht verpakking | 129 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 980 N |
| Belasting dyn. C0 | 1160 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,87 excl. BTW
/ stuk
€ 209,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
