KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X55 K0122.9208188X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9208188X55
Rubix:A0786085
Fabrikant:K0122.9208188X55
EAN:4059245791033



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X55 K0122.9208188X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
55 mm
Hoogte
32 mm