KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X25 K0122.9210184X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9210184X25
Rubix:A0785971
Fabrikant:K0122.9210184X25
EAN:4059245791378



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X25 K0122.9210184X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
65 mm
Hoogte
32 mm