KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X40 RAL7021 K0270.71412X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.71412X40
Rubix:A0782070
EAN:4059245216093



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X40 RAL7021 K0270.71412X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 127 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen