KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 KUNSTSTOF ROOD K0269.10684X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10684X15
Rubix:A0788231
EAN:4059245104253



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 KUNSTSTOF ROOD K0269.10684X15
06610-10684X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
30 mm