KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 STAAL ORANJE K0752.208182X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208182X40
Rubix:A0784902
Fabrikant:K0752.208182X40
EAN:4059245670185



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 STAAL ORANJE K0752.208182X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
34 mm