KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK ZWART K0122.208181X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208181X50
Rubix:A0784554
Fabrikant:K0122.208181X50
EAN:4059245777280



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK ZWART K0122.208181X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
42,5 mm