KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 ZINK ROOD K0122.308184X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.308184X50
Rubix:A0783798
Fabrikant:K0122.308184X50
EAN:4059245779185



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 ZINK ROOD K0122.308184X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
37 mm