KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ORANJE K0123.412182X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.412182X25
Rubix:A0785280
Fabrikant:K0123.412182X25
EAN:4059245630790



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ORANJE K0123.412182X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
95 mm
Hoogte
43 mm