KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 STAAL ORANJE K0752.512182X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.512182X35
Rubix:A0785458
Fabrikant:K0752.512182X35
EAN:4059245672967
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 STAAL ORANJE K0752.512182X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
34 mm

