Referenties
Festo:EAMM-A-S38-40G-G2
Rubix:06160988
Fabrikant:1456647
EAN:4052568263379

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S38-40G-G2 1456647
axiale kit EAMM-A-S38-40G-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S38-40G-G2 suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiaal kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,17 excl. BTW
/ stuk
€ 276,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen