Referenties
Festo:EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
Rubix:05116317
Fabrikant:2781711
EAN:4052568266165

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 2781711
Parallelset EAMM-U-70-D32-70A-96-S1 geschikt voor elektrische actuators. Grootte=70, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : 2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)
Koffer : 119-47-1
Koffer : 119-47-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parallelle montage kit |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 550,84 excl. BTW
/ stuk
€ 666,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen