FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S95-100A-G2 3637955

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-S95-100A-G2
Rubix:05124612
Fabrikant:3637955
EAN:4052568271640
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S95-100A-G2 3637955

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S95-100A-G2 3637955


axiale kit EAMM-A-S95-100A-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S95-100A-G2 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 333,92 excl. BTW
/ stuk
€ 404,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen