Referenties
SMC:KKA3P-01F
Rubix:05290662
Fabrikant:00060010
EAN:3618036075595

Documenten
Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA3P-01F
Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Female thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 3 (1/8)
Port Size: Rc 1/8
Built-in Check Valve: w/Check Valve
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 3 (1/8)
Port Size: Rc 1/8
Built-in Check Valve: w/Check Valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x36x16 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting 1 | r 1/8 in |
| Materiaal | rvs |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden