Referenties
SMC:KK3S-50N
Rubix:05283796
Fabrikant:KK3S-50N
EAN:3618036076394

Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3S-50N
Snelkoppeling - Plug
KKxS, S Coupler Series - Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x43x20 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | ! |
| Profiel | kk3s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen