FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-I 531637

Snelkoppelingsdoos KD4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KD4-3/8-I
Rubix:06145724
Fabrikant:531637
EAN:4052568047610
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-I 531637
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing); polypropyleen (vrijgavehuls)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-3/8-I 531637


Koppelingsdoos KD4-3/8-I zelfsluitend. Nominale diameter=7,2 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=1350 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x15x15 mm
Logistiek gewicht82,26 g
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing); polypropyleen (vrijgavehuls)
Profielkd4
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,082 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,71 excl. BTW
/ stuk
16,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden