Referenties
REMA:3512005
Rubix:21015218
EAN:8717365017193

Productdetails : REMA SUPERCLAMP A3-10.000KG/100-305MM
Eenvoudige en zeer snelle bevestiging aan de looprail. Met wielbreukbeveiliging. Maximale flensdikte type A1=28 mm, A2/A3=30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Breedte | 580 mm |
| Gewicht | 47,5 kg |
| Hoogte | 310 mm |
| Bekkenopening | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.412,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.709,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
