REMA SUPERCLAMP USC3A-3000KG/125-204MM
Spindelbalkenklem Superclamp USC-serie
Zie technische informatieReferenties
REMA:3507007
Rubix:21015178
EAN:8717365016974

Productdetails : REMA SUPERCLAMP USC3A-3000KG/125-204MM
Verstelbare spindelbalkenklem voor het creëren van een semi-permanent ophangpunt geschikt voor het opvangen van zijdelingse belasting. Uitgerust met een speciale borging om verschuiven op de balk tegen te gaan. Met vast ophangoog die belasting in elke richting mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Breedte | 387 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Bekkenopening | 204 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.178,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
