Referenties
REMA:3318205
Rubix:21010198
EAN:8717365114663

Productdetails : REMA BALKENKLEM RMBC-5T 150-305
Compact en licht van gewicht. Snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
| Breedte | 122 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Hoogte | 319 mm |
| Bekkenopening | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,99 excl. BTW
/ stuk
€ 500,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
